Startseite

COSMEC - CSM6013-50 CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D50X1,2MM - 6013-50

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6013-50 CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D50X1,2MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Durchmesser - 50 mm

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648282516

Artikelnummer

CSM6013-50

Herstellernummer

6013-50

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Durchmesser:

50 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

nein

Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.