Startseite

COSMEC - CSM6013-16L CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D16X1MM - 6013-16L

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6013-16L CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO D16X1MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - stecken

  • Mit Muffe - nein

  • Werkstoffgüte - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648221911

Artikelnummer

CSM6013-16L

Herstellernummer

6013-16L

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

nein

Werkstoffgüte:

Stahl

Durchmesser:

16 mm

Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quandole esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.