CONTACT ITALIA SPA - IICQSB24 QUADRO DI CAMPO 24 STR. CON SUP. - QSB24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 850 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8028045096613
Artikelnummer
IICQSB24
Herstellernummer
QSB24
Hersteller
IIC
Anzahl der Reihen:
2
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
850 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
550 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
300 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel


