BTICINO - BTIT804LE6300 MEGABREAK 6300 L ESTRAIB. 4POLI 6300 A - T804LE6300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2520...6300 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 3780...63000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 12600...100000 A
Packung
1 ST
EAN
8005543457856
Artikelnummer
BTIT804LE6300
Herstellernummer
T804LE6300
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
6300 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2520...6300 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
3780...63000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12600...100000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



