BTICINO - BTIT804HE2500 MEGABREAK MH25 - 4P 2500A 65KA ESTRAIB - T804HE2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1000...2500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 1500...25000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5000...65000 A
Packung
1 ST
EAN
8012199962955
Artikelnummer
BTIT804HE2500
Herstellernummer
T804HE2500
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
2500 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1000...2500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500...25000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5000...65000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30




