BTICINO - BTIT804HE2000 MEGABREAK MH20 - 4P 2000A 65KA ESTRAIB - T804HE2000

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 800...2000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 1200...20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4000...65000 A
Packung
1 ST
EAN
8012199962948
Artikelnummer
BTIT804HE2000
Herstellernummer
T804HE2000
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
800...2000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000...65000 A
GerÀtebauart:
EinbaugerÀt Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet fĂŒr Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Ăffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
4
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



