Startseite

BTICINO - BTIT804HE1000 MEGABREAK MH10 - 4P 1000A 65KA ESTRAIB - T804HE1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

912 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199962917

Artikelnummer

BTIT804HE1000

Herstellernummer

T804HE1000

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...10000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...65000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Motorantrieb integriert:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 4P - In= 1000A - Ue= 690Vac - Icu= 65kA - Frame 1

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie