BTICINO - BTIT804AE630 MEGABREAK MA06 - 4P 630A 50KA ESTRAIB - T804AE630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 378...6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1260...50000 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
912 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199962801
Artikelnummer
BTIT804AE630
Herstellernummer
T804AE630
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252...630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
378...6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1260...50000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


