BTICINO - BTIT804AE3200 MEGABREAK MA32 - 4P 3200A 50KA ESTRAIB - T804AE3200

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 1280...3200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 1920...32000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6400...50000 A
Packung
1 ST
EAN
8012199962788
Artikelnummer
BTIT804AE3200
Herstellernummer
T804AE3200
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
1280...3200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920...32000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6400...50000 A
GerÀtebauart:
EinbaugerÀt Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet fĂŒr Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Ăffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
4
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



