BTICINO - BTIT804A4000 MEGABREAK MA40 - 4P 4000A 50KA FISSO - T804A4000

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 1600...4000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2400...40000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8000...50000 A
Packung
1 ST
EAN
8012199962696
Artikelnummer
BTIT804A4000
Herstellernummer
T804A4000
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
4000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
1600...4000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400...40000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8000...50000 A
GerÀtebauart:
EinbaugerÀt Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet fĂŒr Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Ăffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
4
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



