Startseite

BTICINO - BTIT803L5000 MEGABREAK 6300 L FISSO 3POLI 5000 A - T803L5000

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT803L5000 MEGABREAK 6300 L FISSO 3POLI 5000 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 5000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2000...5000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543457740

Artikelnummer

BTIT803L5000

Herstellernummer

T803L5000

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

5000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2000...5000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

3000...50000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

10000...100000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Motorantrieb integriert:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione fissa 3P - In= 5000A - Ue= 690Vac - Icu= 100kA - Frame 3

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie