Startseite

BTICINO - BTIT754L630MT MEGATIKER M5 - SG+M 4P 630A 100KA - T754L630MT

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT754L630MT MEGATIKER M5 - SG+M 4P 630A 100KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543551622

Artikelnummer

BTIT754L630MT

Herstellernummer

T754L630MT

Hersteller

BTI

M5 1600L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 4P - In=630A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,5s (cortocircuito) - Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura