Startseite

BTICINO - BTIT753N1250MT MEGATIKER M5 - SG+M 3P 1250A 50KA - T753N1250MT

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT753N1250MT MEGATIKER M5 - SG+M 3P 1250A 50KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543549421

Artikelnummer

BTIT753N1250MT

Herstellernummer

T753N1250MT

Hersteller

BTI

M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 3P - In=1250A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,5s (cortocircuito) - Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura