Startseite

BTICINO - BTIT744N500MT MEGATIKER M4 - SG+M 4P 500A 50KA - T744N500MT

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT744N500MT MEGATIKER M4 - SG+M 4P 500A 50KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543550076

Artikelnummer

BTIT744N500MT

Herstellernummer

T744N500MT

Hersteller

BTI

M4 630N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 4P - In=500A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,3s (cortocircuito) - Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura