Startseite

BTICINO - BTIT744L250MT MEGATIKER M4 - SG+M 4P 250A 100KA - T744L250MT

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT744L250MT MEGATIKER M4 - SG+M 4P 250A 100KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543550168

Artikelnummer

BTIT744L250MT

Herstellernummer

T744L250MT

Hersteller

BTI

M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 4P - In=250A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,3s (cortocircuito) - Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura