BTICINO - BTIFT1AC1N230 BTDIN - CONTACTOR 1NO? 25ACOIL230V AC3 - FT1AC1N230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199958101
Artikelnummer
BTIFT1AC1N230
Herstellernummer
FT1AC1N230
Hersteller
BTI
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2088 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1035 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie