Startseite

BTICINO - BTIF315PB54 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 54M BIA - F315PB54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 54

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543534090

Artikelnummer

BTIF315PB54

Herstellernummer

F315PB54

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

54

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

493 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

650 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

111 mm

Einbautiefe:

91 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 54 moduli DIN (3x18) da completare con scatola F315SC54 o F315S54

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie