BTICINO - BTIF315PB12 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 12M BIA - F315PB12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543534045
Artikelnummer
BTIF315PB12
Herstellernummer
F315PB12
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
359 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
246 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
100 mm
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie