BTICINO - BTIE315PSC54 LINEA HABITA - CENTRALINO INC 54M CARTON - E315PSC54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543681787
Artikelnummer
BTIE315PSC54
Herstellernummer
E315PSC54
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
436 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
615 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
105 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
418 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
72 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
615 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
72 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


