Startseite

BTICINO - BTIE315PS54 LINEA HABITA CENTRALINO INCASSO 54 DIN F - E315PS54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543646755

Artikelnummer

BTIE315PS54

Herstellernummer

E315PS54

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

436 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

765 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

103 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

418 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

72 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

615 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

72 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 3x18 moduli DIN completo di scatola da incasso per muratura

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie