BTICINO - BTIE315P24 LINEA HABITA CENTRALINO INCASSO 24 DIN F - E315P24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543646717
Artikelnummer
BTIE315P24
Herstellernummer
E315P24
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
436 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
765 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
103 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
310 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
72 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
385 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
72 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Art der Tür:
Einzel
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


