Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIE215P/12BN BTDIN - CENTRALINO INCASSO 12 DIN BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199767864

Artikelnummer

BTIE215P/12BN

Herstellernummer

E215P/12BN

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

334 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

225 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

103 mm

DIN-Schiene:

ja

Centralino da incasso in resina 12 moduli DIN con portello bianco da completare con scatola da incasso F215/12S.Grado di protezione frontale IP40 Apertura portello reversibile - Soluzioni in finitura bianca e titanio - Coordinamento estetico alle serie civili BTICINO.