pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIE215P/12BN BTDIN - CENTRALINO INCASSO 12 DIN BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199767864

Codice prodotto

BTIE215P/12BN

Cod. produttore

E215P/12BN

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

334 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

225 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

103 mm

Guida DIN:

Centralino da incasso in resina 12 moduli DIN con portello bianco da completare con scatola da incasso F215/12S.Grado di protezione frontale IP40 Apertura portello reversibile - Soluzioni in finitura bianca e titanio - Coordinamento estetico alle serie civili BTICINO.