BTICINO - BTIMP410AM PROT.UNIT.MP4.10MIS MEGABREAK >=2500 - MP410AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Integrierter Erdschlussschutz - ja
Geeignet für Hutschienenmontage - nein
Hutschienenmontage optional - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543708057
Artikelnummer
BTIMP410AM
Herstellernummer
MP410AM
Hersteller
BTI
Gerätebauart:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


