Startseite

BREMAS ERSCE - BRMXNF0163BL6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0163BL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8020028242369

Artikelnummer

BRMXNF0163BL6

Herstellernummer

XNF0163BL6

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Sezionatore con fusibili, marca BREMAS ERSCE S.P.A. A SOCIO UNICO, modello BRMXNF0163BL6 - SEZIONATORE 3POLI FUSIBILI FONDOQUADRO

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie