BREMAS ERSCE - BRMXNF0163BK6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0163BK6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8020028242376
Artikelnummer
BRMXNF0163BK6
Herstellernummer
XNF0163BK6
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


