BOSCH ROBERT - BOSWAJ280A0 Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSt. Disp D - WAJ280A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Waschmaschine, 7kg, 1400U/min, EEK: D, Programme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Extra Spülen/Stärken, Pflegeleicht plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix. Nachlegefunktion, VarioSpeed/SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop, EcoSilence Drive, AntiVibration Design, Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. ActiveWater™Plus - ressourcenschonendes Wassermanagement, Kindersicherung, Abmessungen (HxBxT): 84,8x59,8x54,6cm, Farbe: Weiß Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2300 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:848 mm, Breite:598 mm, Tiefe:546 mm, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,8 kWh, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:50 %, Füllmenge beim Standardprogramm"Baumwolle 60 °C":7 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":45 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":52 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":75 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


