Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06469 RM-ALU 200X60 WE RACCORDO MURO ALL. - B06469

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB06469 RM-ALU 200X60 WE RACCORDO MURO ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892612813

Artikelnummer

IBOB06469

Herstellernummer

B06469

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Tiefe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Raccordo a muro, realizzato in ABS verniciato color bianco Everest RAL 9010, per canali porta apparecchi e porta cavi della linea ALUB, con dimensioni b200 x h60 mm. Resistente agli urti (IK07), il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma. Garantisce una continuità estetica impeccabile nell'installazione a parete.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie