BOCCHIOTTI SPA - IBOB06468 RM-ALU 200X60 AO RACCORDO MURO ALL. - B06468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Tiefe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - nass lackiert
Packung
10 ST
EAN
8015892612783
Artikelnummer
IBOB06468
Herstellernummer
B06468
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


