BOCCHIOTTI SPA - IBOB06432 DT-ALU 120X60 WE DER. T ALLUMINIO - B06432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 60 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015892613643
Artikelnummer
IBOB06432
Herstellernummer
B06432
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


