Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06431 DT-ALU 120X60 AO DER. T ALLUMINIO - B06431

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613629

Artikelnummer

IBOB06431

Herstellernummer

B06431

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

nass lackiert

RAL-Nummer:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Derivazione a T per canale ALU-B alluminio opaco DT-ALU 120x60 AO

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie