Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06429 DT-ALU 120X40 AO DER. T ALLUMINIO - B06429

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613575

Artikelnummer

IBOB06429

Herstellernummer

B06429

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

nass lackiert

RAL-Nummer:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB di dimensioni b120 x h40 mm. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie