Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06425 AP-ALU 120X60 AO ANG. PIA. ALLUMINIO - B06425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Anzahl der Oberteile - 2

  • Farbe - Aluminium

  • Oberteilbreite 1 - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892613001

Artikelnummer

IBOB06425

Herstellernummer

B06425

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Oberteile:

2

Farbe:

Aluminium

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Richtung:

steigend/fallend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 3:

0 mm

Winkel:

0...0 °

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

L’angolo piano progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB, ha dimensioni di b120 x h60 mm. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie