Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06417 AE-ALU 120X40 AO ANG. EST. ALLUMINIO - B06417

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892613292

Artikelnummer

IBOB06417

Herstellernummer

B06417

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Halogenfrei:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

beschichtet

Mit Schutzfolie:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

L’angolo esterno progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB, ha dimensioni di b120 x h40 mm. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie