BOCCHIOTTI SPA - IBOB06415 AI-ALU 200X60 AO ANG. INT. ALLUMINIO - B06415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - Aluminium
Form - universal
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015892613254
Artikelnummer
IBOB06415
Herstellernummer
B06415
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
Aluminium
Form:
universal
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Oberteilbreite 1:
80 mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


