Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06412 AI-ALU 120X40 WE ANG. INT. ALLUMINIO - B06412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - universal

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892613162

Artikelnummer

IBOB06412

Herstellernummer

B06412

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Farbe:

weiß

Form:

universal

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

2

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo interno per canale ALU-B bianco Everest AI-ALU 120x40 WE

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie