Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06411 AI-ALU 120X40 AO ANG. INT. ALLUMINIO - B06411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Form - universal

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892613131

Artikelnummer

IBOB06411

Herstellernummer

B06411

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Farbe:

Aluminium

Form:

universal

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

2

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

L’angolo interno progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB, ha dimensioni di b120 x h40 mm. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie