Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB05768 IP55 CE 04 INC R CEN. PARETE EMER - B05768

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB05768 IP55 CE 04 INC R CEN. PARETE EMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892057683

Artikelnummer

IBOB05768

Herstellernummer

B05768

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

195 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

150 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

101 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

63 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

3000

EMV-Ausführung:

nein

Art der Tür:

Einzel

Centralino di emergenza da 4 moduli DIN, con vetro frangibile e finitura rossa RAL 3000. Ideale per incasso a parete, offre un grado di protezione IP55 e dimensioni di 195x150x25 mm (LxHxP). La scatola da incasso ha una profondità di 76 mm, adatta a pareti in muratura standard. Potenza dissipabile di 15W, con serratura metallica e 2 chiavi in dotazione.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie