BOCCHIOTTI SPA - IBOB05767 IP55 CE 04 INC GRI CEN. PARETE EMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
5 ST
EAN
8015892057676
Artikelnummer
IBOB05767
Herstellernummer
B05767
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
195 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
76 mm