BOCCHIOTTI SPA - IBOB05767 IP55 CE 04 INC GRI CEN. PARETE EMER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Modello coperchio - Chiuso
Coperchio / Porta trasparente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8015892057676
Codice prodotto
IBOB05767
Cod. produttore
B05767
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Guida DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Struttura espandibile:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
195 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
76 mm