Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04958 STY INC 54W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04958

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04958 STY INC 54W0 PF FRONTALE INCASSO FUME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892138924

Artikelnummer

IBOB04958

Herstellernummer

B04958

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

460 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

575 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

25 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

460 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

16 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

405 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

16 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Art der Tür:

Einzel

Frontale centralino Pablo Style porta fumè 54 moduli STY INC 54W0 PF

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie