Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04956 STY INC 24W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04956

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04956 STY INC 24W0 PF FRONTALE INCASSO FUME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892138900

Artikelnummer

IBOB04956

Herstellernummer

B04956

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

352 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

425 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

25 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

352 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

16 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

28 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

16 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7031

Art der Tür:

Einzel

Frontale per centralino di distribuzione da incasso, 24 moduli, 2 file da 12 moduli, con dimensioni di 351x425x25 mm (LxHxP) della linea Pablo Style con portella semitrasparente fumè e cornice bianca (RAL 9016). Offre resistenza agli impatti IK08 e protezione IP40. Assicura un’installazione ordinata e sicura in contesti residenziali e commerciali.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie