BOCCHIOTTI SPA - IBOB04278 SBA 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 127 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 28 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892601015
Artikelnummer
IBOB04278
Herstellernummer
B04278
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
127 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
28 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer:
9001
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


