Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04276 SCN 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04276

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04276 SCN 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - Front

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892600995

Artikelnummer

IBOB04276

Herstellernummer

B04276

Hersteller

HBO

Montageart der Dose:

Front

Anzahl der Einheiten:

6

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi autoportante da 6 moduli progettata serie civili Pepita per i canali ad uso cornice della linea TCN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie