Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04275 SCN 4 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04275

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04275 SCN 4 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - Front

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892600988

Artikelnummer

IBOB04275

Herstellernummer

B04275

Hersteller

HBO

Montageart der Dose:

Front

Anzahl der Einheiten:

4

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TCN nero ardesia SCN 4 AP A

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie