BOCCHIOTTI SPA - IBOB04270 SBN 4 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm
Farbe - anthrazit
Bestückung - ohne
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892600933
Artikelnummer
IBOB04270
Herstellernummer
B04270
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
81 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
22 mm
Farbe:
anthrazit
Bestückung:
ohne
Halogenfrei:
ja
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer:
7021
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


