Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04269 SBN 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04269

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04269 SBN 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 3

  • Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892600926

Artikelnummer

IBOB04269

Herstellernummer

B04269

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

81 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

3

Höhe Sockelleistenkanal:

22 mm

Farbe:

anthrazit

Bestückung:

ohne

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

7021

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi Pepita 3 moduli linea TBN nero ardesia SBN 3 AP A

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie