BOCCHIOTTI SPA - IBOB04267 SCN 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 68 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892600902
Artikelnummer
IBOB04267
Herstellernummer
B04267
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
68 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
22 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer:
9001
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


