Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04263 SBN 6 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04263

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04263 SBN 6 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 6

  • Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm

  • Farbe - weiß

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892600865

Artikelnummer

IBOB04263

Herstellernummer

B04263

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

81 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

6

Höhe Sockelleistenkanal:

22 mm

Farbe:

weiß

Bestückung:

ohne

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi autoportante da 6 moduli, compatibile con la serie civile Pepita e progettata per i canali ad uso battiscopa della linea TBN. Realizzata in materiale autoestinguente, assicura sicurezza e durata nel tempo. Perfetta per installazioni a parete, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Finitura in bianco RAL 9001per un design elegante e uniforme.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie