Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04262 SBN 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04262

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04262 SBN 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm

  • Farbe - weiß

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892600858

Artikelnummer

IBOB04262

Herstellernummer

B04262

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

81 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

22 mm

Farbe:

weiß

Bestückung:

ohne

Halogenfrei:

ja

Montageart Installationsgerät:

Standard

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBN bianco SBN 4 AP W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie